Beli engsel stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Mulai

    Rp95.900

    Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    - Spesifikasi khusus: NRP (non removeble pin) Engsel dilengkapi dengan pin, sehingga tidak mudah dicongkel oleh maling- Engsel dijual perpasang- Tinggi daun pintu diatas 2 meter menggunakan 3 buah engsel- Engsel dilengkapi dengan ball bearing yang berfungsi sebagai memberikan kemampuan lebih dalam hal menanggung beban dan menghindarkan terjadinya pergesekan antara bagian selongsong engsel, sehingga kerja engsel menjadi optimal dan terhindar dari suara berisik.
  2. TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp83.900

    TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
    • Dimension D2 (mm): 6.3
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
    • Thickness (mm): 1.5
    • Width (mm): 32
  3. Nobleza Engsel
    Mulai

    Rp71.900

    Nobleza Engsel
    atribut:
    • Material: Stainless SUS 304
    • Finishing: Stainless SUS 304
  4. Yane Partition Hinge (Engsel Partisi)
    Mulai

    Rp99.900

    Yane Partition Hinge (Engsel Partisi)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Color: SN
  5. TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    atribut:
    • Material: Iron (SPCC)
    • Surface Processing: Cloth
  6. Paloma Butt Hinge Stainless Steel SUS304 Non BB (Engsel kupu-kupu / engsel pintu)
    Mulai

    Rp789.900

    Paloma Butt Hinge Stainless Steel SUS304 Non BB (Engsel kupu-kupu / engsel pintu)
    Deskripsi:
    BUTT HINGE STAINLESS STEEL SUS 304Butt hinge Ultra Power· SUS 304
    atribut:
    • Material: SUS 304
  7. Jason Stainless Steel Hinges
    Mulai

    Rp40.900

    Jason Stainless Steel Hinges
    Deskripsi:
    Stainless steelHigh quality material
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Mulai

    Rp97.900

    TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Deskripsi:
    Engsel pintu
    atribut:
    • Width (mm): 68
    • Thickness (mm): 1.8
    • Overall Length (mm): 101
    • Surface Treatment: Fabric finish
    • Material: Steel (SPCC)
    • D2 (mm): 9.5
    • Mounting Method: Welding type
    • Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
  9. Kodai Engsel Stainless Steel Kupu-Kupu
    Mulai

    Rp779.900

    Kodai Engsel Stainless Steel Kupu-Kupu
    atribut:
    • Content: 2pcs hinge (pair), 1set screw
    • Finishing: Hairline
    • Material: Stainless Steel
  10. Paloma Butt Hinge (Engsel Kupu-kupu)
    Mulai

    Rp51.900

    Paloma Butt Hinge (Engsel Kupu-kupu)
    atribut:
    • Material: Premium Stainless Steel Grade SUS 201
    • Color: Satin Stainless Steel
    • Thickness (mm): 2
  11. DORMAKABA Pure Level Handle
    Mulai

    Rp399.900

    DORMAKABA Pure Level Handle
    atribut:
    • Material: SS 304
    • Roses Diameter (mm): 50
    • Roses Thickness (mm): 8
    • Vertical Length (mm): 58
  12. CKE Drum Fan (Kipas Drum)
    Mulai

    Rp379.900

    CKE Drum Fan (Kipas Drum)
    Deskripsi:
    Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.
  13. TRUSCO Stainless Steel Hinge
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Stainless Steel Hinge
    Deskripsi:
    Engsel pintu
  14. Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp11.900

    Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    Cocok digunakan untuk pintu kayu besar dan pintu utama rumah / pintu depan / pintu kamar dan jendela1set include skrup
    atribut:
    • Material: Iron
    • Finish: Satin Nickel
    • Color: Silver
Daftar Harga engsel stainless steel Terbaru October 2026
SOLID HARDWARE Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)Rp83.900
Paloma Butt Hinge Stainless Steel SUS304 (Engsel Kupu-kupu)Rp63.900
Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)Rp95.900
TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)Rp83.900
Nobleza EngselRp71.900
Yane Partition Hinge (Engsel Partisi)Rp99.900
TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)Rp109.900
Aomori Thin Door Hinge Stainless Steel (Engsel Pintu Tipis)Rp7.900
Paloma Butt Hinge Stainless Steel SUS304 Non BB (Engsel kupu-kupu / engsel pintu)Rp789.900
Jason Stainless Steel HingesRp40.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)